Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLID Concept - Projecteur LED extra plat 20W noir cablé 0.80m - 0145

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur LED extra plat 20W noir cablé 0.80m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697201458

Réf. Sonepar

05483720145

Réf. Fournisseur

0145

Réf. Commerciale

SLID Concept

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

31.7 mm

longueur:

170 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur connectable:

1...1 mm²

type de connexion:

borne à vis

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Projecteur LED extra plat 20W noir cablé 0.80m