SLID Concept - Reglette IP65 avec tubes LED 2 x18W 4000K 3600lm - 1200mm avec câble traversant - 0697
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697206972
Réf. Sonepar
05483720697
Réf. Fournisseur
0697
Marque
SLID Concept
flux lumineux utile:
3600 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
Reglette IP65 avec tubes LED 2 x18W 4000K 3600lm - 1200mm - avec câble traversant et connecteur rapide


