SLID Concept - Réglette LED 50W 5000lm 4000K IP65 grise - 0511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697205111
Réf. Sonepar
05483720511
Réf. Fournisseur
0511
Marque
SLID Concept
flux lumineux utile:
5000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
50...50 W


