SLID Concept - Réglette SDB IP44 embouts blanc et chrome 12W 4000K interrupteur - 0692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697206927
Réf. Sonepar
05483720692
Réf. Fournisseur
0692
Marque
SLID Concept
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Réglette SDB IP44 embouts blanc et chrome 12W 4000K interrupteur
NoticePDF


