Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLID Concept - spot 1/4 de tours BBC IP 44 pour lampe 230v GU10 - 0307

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - spot 1/4 de tours BBC IP 44 pour lampe 230v GU10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203070

Réf. Sonepar

05483720307

Réf. Fournisseur

0307

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

tension nominale (Un):

230...230 V

spot 1/4 de tours BBC IP 44 pour lampe 230v GU10