SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° électrique, blanc, DALI - 1006572


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 4
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163271745
Réf. Sonepar
08208327174
Réf. Fournisseur
1006572
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
4
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
48V TRACK, Connecteur 90° électrique, blanc, DALI
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps solides étrangers > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 48V DC, Dimension (L/W/H): ( 11.4 / 11.4 / 1.9 cm ), Poids: 0.052 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006572 / EAN 4024163271745
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Intensité variable avec variateur DALI.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps solides étrangers > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 48V DC, Dimension (L/W/H): ( 11.4 / 11.4 / 1.9 cm ), Poids: 0.052 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006572 / EAN 4024163271745
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Intensité variable avec variateur DALI.