SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° électrique, noir, DALI - 1006571

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271752

Réf. Sonepar

08208327175

Réf. Fournisseur

1006571

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

4

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

48V TRACK, Connecteur 90° électrique, noir, DALI

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 11.4 / 11.4 / 1.9 cm ), Poids: 0.067 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006571 / EAN 4024163271752

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable avec variateur DALI pour un éclairage adaptable.