SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail encastré profond, droite, noir - 1006589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 95 mm
longueur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
48V SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163271578
Réf. Sonepar
08208327157
Réf. Fournisseur
1006589
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
95 mm
longueur:
95 mm
hauteur:
46.9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 9.5 / 9.5 / 4.69 cm ), Poids: 0.167 kg.SLV Référence 1006589 / EAN 4024163271578
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Compatible diverses conditions environnementales grâce à la protection IP.



