Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - 48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail encastré profond, stéréo, blanc - 1006592

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 74 mm

  • longueur - 81 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271547

Réf. Sonepar

08208327154

Réf. Fournisseur

1006592

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

74 mm

longueur:

81 mm

hauteur:

81 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Connecteur 90° mécanique, pour rail encastré profond, stéréo, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en L pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 8.1 / 7.4 / 8.1 cm ), Poids: 0.201 kg.SLV Référence 1006592 / EAN 4024163271547

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Compatible avec diverses conditions environnementales (classe IP20).