SLV - 48V TRACK, Connecteur flexible, blanc, DALI - 1006574

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - 48V TRACK, Connecteur flexible, blanc, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163271721

Réf. Sonepar

08208327172

Réf. Fournisseur

1006574

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

4

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

48V TRACK, Connecteur flexible, blanc, DALI

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur flexible pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 48V DC, Dimension (L/W/H): ( 23 / 1.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.055 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006574 / EAN 4024163271721

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable avec variateur DALI.