Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - 48V TRACK, Connecteur longitudinal électrique, blanc, DALI - 1006570

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271769

Réf. Sonepar

08208327176

Réf. Fournisseur

1006570

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

4

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

48V TRACK, Connecteur longitudinal électrique, blanc, DALI

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur longitudinal pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 14.4 / 1.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.053 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006570 / EAN 4024163271769

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable grâce au variateur DALI.