SLV - 48V TRACK, Diffuseur 20 mm pour rail standard en saillie, 2m, blanc - 1006612

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163271349

Réf. Sonepar

08208327134

Réf. Fournisseur

1006612

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

6 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Diffuseur 20 mm pour rail standard en saillie, 2 m, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur cache pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2 / 0.6 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1006612 / EAN 4024163271349

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Protection IP20 pour conditions environnementales variées.