SLV - 48V TRACK, Diffuseur 26 mm, pour rail encastré et en saillie profond, 2m, blanc - 1007189

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 260 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163274548

Réf. Sonepar

08208327454

Réf. Fournisseur

1007189

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

260 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Diffuseur 26 mm, pour rail encastré et en saillie profond, 2 m, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur rail encastré pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 26 / 6 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1007189 / EAN 4024163274548

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Protection IP pour diverses conditions environnementales.