SLV - 48V TRACK, Diffuseur 26 mm, pour rail encastré et en saillie profond, 2m, noir - 1007188

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 260 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163274555

Réf. Sonepar

08208327455

Réf. Fournisseur

1007188

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

260 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Diffuseur 26 mm, pour rail encastré et en saillie profond, 2 m, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur rail encastré pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 26 / 6 cm ), Poids: 0.13 kg.SLV Référence 1007188 / EAN 4024163274555

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Cache-rail sophistiqué pour une allure élégante.