SLV - 48V TRACK, Embout d'alimentation gauche, noir, DALI - 1006565

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163271813

Réf. Sonepar

08208327181

Réf. Fournisseur

1006565

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

48V TRACK, Embout d'alimentation gauche, noir, DALI

Les Atouts de l'article:

Intérieur alimentation finale pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 48V DC, Dimension (L/W/H): ( 9.7 / 1.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.02 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006565 / EAN 4024163271813

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable avec variateur DALI pour un éclairage personnalisé.