SLV - 48V TRACK, Embout pour rail en saillie standard, blanc - 1006594

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163271523

Réf. Sonepar

08208327152

Réf. Fournisseur

1006594

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

2 mm

longueur:

26 mm

hauteur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Embout pour rail en saillie standard, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur embouts pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 2.6 / 0.2 / 2.2 cm ), Poids: 0.005 kg.SLV Référence 1006594 / EAN 4024163271523

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Compatible avec diverses conditions environnementales (IP20).