SLV - 48V TRACK, Embout pour rail encastré, noir - 1006597

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163271493

Réf. Sonepar

08208327149

Réf. Fournisseur

1006597

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

2 mm

longueur:

34 mm

hauteur:

47 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Embout pour rail encastré, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur embouts pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 3.4 / 0.2 / 4.7 cm ), Poids: 0.004 kg.SLV Référence 1006597 / EAN 4024163271493

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

S'intègre harmonieusement aux intérieurs sophistiqués.