SLV - 48V TRACK, Kit de suspension à filin de 3m, blanc - 1006608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163271387
Réf. Sonepar
08208327138
Réf. Fournisseur
1006608
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
48V TRACK, Kit de suspension à filin de 3 m, blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.095 kg.SLV Référence 1006608 / EAN 4024163271387
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Flexibilité d'installation grâce à la suspension ajustable.
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.095 kg.SLV Référence 1006608 / EAN 4024163271387
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Flexibilité d'installation grâce à la suspension ajustable.
NoticePDF