SLV - 48V TRACK, Plaque de renforcement pour rail en saillie, gris - 1006609


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 13.2 mm
longueur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163271370
Réf. Sonepar
08208327137
Réf. Fournisseur
1006609
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
13.2 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
2.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
48V TRACK, Plaque de renforcement pour rail en saillie, gris
Les Atouts de l'article:
Intérieur stabilisateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 1.32 / 0.25 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1006609 / EAN 4024163271370
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Haute compatibilité environnementale grâce à la protection IP20.
Les Atouts de l'article:
Intérieur stabilisateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 1.32 / 0.25 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1006609 / EAN 4024163271370
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Haute compatibilité environnementale grâce à la protection IP20.
NoticePDF