SLV - 48V TRACK, Plaque renforcement rail avec kit de suspension, filin de 3m, blanc - 1006604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163271424
Réf. Sonepar
08208327142
Réf. Fournisseur
1006604
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
48V TRACK, Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m, blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur stabilisateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.128 kg.SLV Référence 1006604 / EAN 4024163271424
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Stabilise et consolide les rails 48V TRACK.
Les Atouts de l'article:
Intérieur stabilisateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.128 kg.SLV Référence 1006604 / EAN 4024163271424
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Stabilise et consolide les rails 48V TRACK.
NoticePDF