SLV - 48V TRACK, Plaque renforcement rail avec kit de suspension, tige d'1m, blanc - 1006602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
48V SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163271448
Réf. Sonepar
08208327144
Réf. Fournisseur
1006602
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
48V TRACK, Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m, blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur stabilisateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.23 kg.SLV Référence 1006602 / EAN 4024163271448
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Stabilité et consolidation des rails 48V TRACK.
Les Atouts de l'article:
Intérieur stabilisateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.23 kg.SLV Référence 1006602 / EAN 4024163271448
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Stabilité et consolidation des rails 48V TRACK.
NoticePDF



