Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - 48V TRACK, Plaque renforcement rail avec kit de suspension, tige d'1m, noir - 1006601

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271455

Réf. Sonepar

08208327145

Réf. Fournisseur

1006601

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur stabilisateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.23 kg.SLV Référence 1006601 / EAN 4024163271455

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Stabilise et consolide les rails 48V.