SLV - 48V TRACK, Rail encastré 3 m, noir, DALI - 1006561

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163271851

Réf. Sonepar

08208327185

Réf. Fournisseur

1006561

Réf. Commerciale

SLV

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

3680 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

74 mm

hauteur:

47 mm

largeur d'encastrement:

3000 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

33 mm

48V TRACK, Rail encastré 3 m, noir, DALI

Les Atouts de l'article:

Intérieur profil à encastrer pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 48V DC, Dimension (L/W/H): ( 300 / 7.4 / 4.7 cm ), Poids: 3.144 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006561 / EAN 4024163271851

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable grâce au variateur DALI.