SLV - 48V TRACK, Rail encastré 4m, blanc, DALI - 1006564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
nombre de groupes/phases - 1
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
48V SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163271820
Réf. Sonepar
08208327182
Réf. Fournisseur
1006564
Marque
SLV
longueur:
4000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
nombre de groupes/phases:
1
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
74 mm
hauteur:
47 mm
largeur d'encastrement:
4000 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Intérieur profil à encastrer pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Tension d'alimentation: 48DC, Dimension (L/W/H): ( 400 / 7.4 / 4.7 cm ), Poids: 4.325 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006564 / EAN 4024163271820
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Intensité lumineuse ajustable grâce au variateur DALI.







