SLV - 48V TRACK, Suspension rigide, tige d'1m, blanc - 1006606

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - 48V TRACK, Suspension rigide, tige d'1m, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163271400

Réf. Sonepar

08208327140

Réf. Fournisseur

1006606

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

48V TRACK, Suspension rigide, tige d'1 m, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspension rigide pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.172 kg.SLV Référence 1006606 / EAN 4024163271400

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Compatibilité environnementale grâce à la protection IP20.