SLV - 48V TRACK, Suspension rigide, tige d'1m, noir - 1006605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
48V SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163271417
Réf. Sonepar
08208327141
Réf. Fournisseur
1006605
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
48V TRACK, Suspension rigide, tige d'1 m, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.172 kg.SLV Référence 1006605 / EAN 4024163271417
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Flexibilité d'installation sur rails 48V. Longueur ajustable par le client. Compatible avec différentes conditions environnementales (IP20). Fait partie de la famille de luminaires SLV. Design élégant en acier noir mat.
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.172 kg.SLV Référence 1006605 / EAN 4024163271417
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Flexibilité d'installation sur rails 48V. Longueur ajustable par le client. Compatible avec différentes conditions environnementales (IP20). Fait partie de la famille de luminaires SLV. Design élégant en acier noir mat.
NoticePDF