SLV - ABRIDOR, applique murale, HYBRID, solaire, 2200/2700K, anthracite, bord de mer - 1008542
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6.8 W
température de couleur - 2200...2200 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163298575
Réf. Sonepar
08208329857
Réf. Fournisseur
1008542
Marque
SLV
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6.8 W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
172 mm
efficacité lumineuse:
86 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
380...380 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
200
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
200
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
6.8...6.8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
196 mm
hauteur/profondeur:
168 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Puissance assignée: 6.8 W, Flux lumineux assigné: 600 / 650 lm, Température de couleur (CCT): 2200/2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre la pénétration de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK07, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 17.2 / 19.6 / 16.8 cm ), Poids: 1.68 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008542 / EAN 4024163298575
Les Atouts de la gamme:
Les luminaires en aluminium de la gamme ABRIDOR proposent des solutions adaptées aux appliques et lampadaires. Luminaires utilisables en extérieur grâce à leur indice de protection IP55. Branchement électrique sur tension secteur 230 V. L’aspect original de la tête du luminaire permet aux LED intégrées un angle de diffusion très large de la lumière.


