SLV - Accessoires de fixation pour béton, extérieur, inox - 230061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 105 mm
longueur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163125475
Réf. Sonepar
02073312547
Réf. Fournisseur
230061
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
105 mm
longueur:
3 mm
hauteur:
105 mm
diamètre:
105 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour béton. Matériau principal: Acier, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 10.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.5 / 10.5 / 0.3 cm ), Poids: 0.208 kg.SLV Référence 230061 / EAN 4024163125475



