SLV - Accessoires de fixation pour béton, extérieur, inox - 1000343


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 180 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163180887
Réf. Sonepar
02073318088
Réf. Fournisseur
1000343
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
180 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour béton. Matériau principal: Inox 304, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 18 / 18 / 1 cm ), Poids: 0.282 kg.SLV Référence 1000343 / EAN 4024163180887
Les Atouts de la gamme:
Applique en aluminium, en forme de cube. Le verre satiné qui protège la source est entouré du boîtier de la tête orientable du luminaire. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. L’installation peut également être complétée par les lampadaires correspondants de la gamme.