SLV - Accessoires de fixation pour béton, extérieur, inox - 1001494


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 180 mm
longueur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163199780
Réf. Sonepar
02073319978
Réf. Fournisseur
1001494
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
180 mm
longueur:
1 mm
hauteur:
180 mm
diamètre:
180 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour béton. Matériau principal: Inox 304, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 18 cm, Dimension (L/W/H): ( 18 / 18 / 0.1 cm ), Poids: 0.234 kg.SLV Référence 1001494 / EAN 4024163199780
Les Atouts de la gamme:
Kit de pièces à sceller pour les lampadaires de la gamme ROX ACRYL