Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Adaptateur rail 1 allumage pour suspensions, intérieur, blanc - 143121

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163126496

Réf. Sonepar

02073312649

Réf. Fournisseur

143121

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adaptateur rail 1 allumage pour suspensions, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur adaptateur électrique pour rail pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 3.5 / 3.2 cm ), Poids: 0.046 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143121 / EAN 4024163126496