SLV - Adaptateur rail 3 allumages pour suspensions, intérieur, blanc - 1001542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs - 5
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163200257
Réf. Sonepar
02073320025
Réf. Fournisseur
1001542
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs:
5
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adaptateur rail 3 allumages pour suspensions, intérieur, blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur adaptateur électrique pour rail pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 9.6 / 3.5 / 4.5 cm ), Poids: 0.067 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001542 / EAN 4024163200257
Les Atouts de l'article:
Intérieur adaptateur électrique pour rail pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 9.6 / 3.5 / 4.5 cm ), Poids: 0.067 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001542 / EAN 4024163200257