Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Adaptateur rail 3 allumages pour suspensions, intérieur, noir - 145990

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163100168

Réf. Sonepar

02073310016

Réf. Fournisseur

145990

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

5

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adaptateur rail 3 allumages pour suspensions, intérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur adaptateur électrique pour rail pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 9.6 / 3.5 / 4.5 cm ), Poids: 0.077 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145990 / EAN 4024163100168

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.