SLV - ADEGAN, lampadaire, extérieur, solaire, 2200 K, IP65, marron - 1008387

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • puissance du système - 4.35 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • hauteur/profondeur - 1650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163296632

Réf. Sonepar

08208329663

Réf. Fournisseur

1008387

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

4.35 W

température de couleur:

2200...2200 K

hauteur/profondeur:

1650 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

autre

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

noir

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

5...5 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

4.35...4.35 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

430 mm

longueur:

430 mm

diamètre:

430 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ADEGAN, lampadaire, extérieur, solaire, 2200 K, IP65, marron

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: PE/acier et acier, Couleur: marron et noir, Dimmable: Touch, Form: rond, Puissance assignée: 4.35 W, Flux lumineux assigné: 100 / 45 / 20 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Diamètre du luminaire: 43 cm, Dimension (L/W/H): ( 43 / 43 / 165 cm ), Poids: 7.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008387 / EAN 4024163296632

Les Atouts de la gamme:

Décoratif et mobile, ce lampadaire en aluminium est surmonté d'un abat-jour fermé, en polycarbonate ultra-résistant. Avec un indice de protection IP54, une base massive et un câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable quasiment partout. Possibilité d'installation avec piquet vendu séparément.