SLV - ADI, pot d'encastrement, extérieur, noir - 233639


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 122 mm
longueur - 292 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163169578
Réf. Sonepar
02073316957
Réf. Fournisseur
233639
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
122 mm
longueur:
292 mm
hauteur:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pot d'encastrement. Matériau principal: ABS, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 29.2 / 12.2 cm ), Poids: 0.233 kg.SLV Référence 233639 / EAN 4024163169578
Les Atouts de la gamme:
L’encastré mural en aluminium ADI, équipé de puissantes LED Premium, diffuse une lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l’éblouissement. Le design courbé a été développé par le designer David Morgen. Luminaire conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le branchement électrique du luminaire peut se faire entre 100-277V. Pour un montage simple, nous recommandons le pot d'encastrement correspondant en accessoire.