SLV - Alimentation LED, 40W 700 mA DALI variable avec interface RF - 1006196


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 42...42 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163262576
Réf. Sonepar
08208326257
Réf. Fournisseur
1006196
Réf. Commerciale
SLV
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
42...42 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
123 mm
largeur:
79 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pilote de LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 12.3 / 7.9 / 3 cm ), Poids: 0.195 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006196 / EAN 4024163262576