SLV - Alimentation LED, accessoire, intérieur, blanc, IP 20 - 1006459

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 42...42 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163265812

Réf. Sonepar

08208326581

Réf. Fournisseur

1006459

Réf. Commerciale

SLV

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

42...42 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

123 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation LED, accessoire, intérieur, blanc, IP 20, DALI, avec interface radio pour Numinos, polycarbonate (PC)

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 12.3 / 7.9 / 3 cm ), Poids: 0.195 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006459 / EAN 4024163265812

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)