SLV - Alimentation LED, intérieur, blanc, 10W, 500mA - 464141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 5.9...10.15 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163155199
Réf. Sonepar
02073315519
Réf. Fournisseur
464141
Marque
SLV
courant de sortie:
500...500 mA
puissance de sortie:
5.9...10.15 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
85 mm
largeur:
41 mm
hauteur:
22 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Pilote de LED. Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Poids: 0.068 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 464141 / EAN 4024163155199


