SLV - Alimentation LED, intérieur, noir, 30W, 700mA - 1004065

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 30...42 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 30...30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163242158

Réf. Sonepar

02073324215

Réf. Fournisseur

1004065

Réf. Commerciale

SLV

tension de sortie:

30...42 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

30...30 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

145 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

85 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation LED, intérieur, noir, 30W, 700mA

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Dimmable: Variable,Variateur en fin de phase, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 4 / 3 cm ), Poids: 0.137 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1004065 / EAN 4024163242158