SLV - Alimentation LED VALETO - 1001249

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 30...30 V

  • courant de sortie - 1050...1050 mA

  • puissance de sortie - 45...45 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163195539

Réf. Sonepar

02073319553

Réf. Fournisseur

1001249

Réf. Commerciale

SLV

tension de sortie:

30...30 V

courant de sortie:

1050...1050 mA

puissance de sortie:

45...45 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

190 mm

largeur:

61 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

SLV VALETO®, système de gestion d'éclairage, intérieur, alimentation LED, blanc, 45W, 1050mA

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 19 / 6.1 / 3 cm ), Poids: 0.21 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001249 / EAN 4024163195539

Les Atouts de la gamme:

Le module variateur VALETO® vous permet de régler la luminosité grâce au variateur fin de phase. Il s’agit d’un élément indispensable du SYSTÈME SLV VALETO® SMART HOME. Elle est compatible avec nos produits SLV VALETO®. SLV VALETO® se base sur un standard évolutif (ZigBee®) qui assure une flexibilité et une compatibilité maximales avec les appareils actuels ou futurs.