SLV - Alimentation, terre gauche, intérieur, pour rail 1 allumage en saillie, blanc - 143031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 3
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
RAIL 1 ALLUMAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163092845
Réf. Sonepar
02073143031
Réf. Fournisseur
143031
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
3
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Alimentation, terre gauche, intérieur, pour rail 1 allumage en saillie, blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur alimentation finale pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 10.4 / 3.5 / 1.8 cm ), Poids: 0.037 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143031 / EAN 4024163092845
Les Atouts de la gamme:
Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.
Les Atouts de l'article:
Intérieur alimentation finale pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 10.4 / 3.5 / 1.8 cm ), Poids: 0.037 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143031 / EAN 4024163092845
Les Atouts de la gamme:
Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.