Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - ALPA CONE 100, borne extérieure, anthracite, E27, 24W max, IP55 - 228925

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 160 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163107884

Réf. Sonepar

02073228925

Réf. Fournisseur

228925

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

160 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1350 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

100 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

160 mm

longueur:

1080 mm

diamètre:

160 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ALPA CONE 100, borne extérieure, anthracite, E27, 24W max, IP55

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: anthracite, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 24 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP55, donc Protection contre les interférences dues aux dépôts de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 16 cm, Dimension (L/W/H): ( 16 / 16 / 108 cm ), Poids: 1.754 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 228925 / EAN 4024163107884

Les Atouts de la gamme:

Le lampadaire en aluminium ALPA CONE 80 diffuse sa lumière via une tête opale en polycarbonate. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option pour les différents coloris et tailles disponibles : piquet, kit de pièces à sceller, accessoires de fixation et boîte de connexion pour raccordement électrique sécurisé dans le pied rond du luminaire. Le raccordement s'effectue sur la tension secteur 230V.