SLV - ALTRA DICE, plafonnier intérieur, simple, gris/noir, GU10/QPAR51, 35W max - 151514

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163119849

Réf. Sonepar

02073151514

Réf. Fournisseur

151514

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

2800...2800 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

70 mm

efficacité lumineuse:

8 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

sans verrine

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ALTRA DICE, plafonnier intérieur, simple, gris/noir, GU10/QPAR51, 35W max

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: gris et noir, Culot: GU10, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 7 / 7 / 10 cm ), Poids: 0.309 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 151514 / EAN 4024163119849

Les Atouts de la gamme:

La gamme ALTRA DICE se décline en spot et plafonnier en forme de cube en aluminium et en acier et dispose de deux têtes. Disponible en coloris de boîtier blanc, noir ou gris argent, ce spot en saillie, orientable et inclinable, peut recevoir des sources de type GU10 et est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.