fin de vie

SLV - ANDREAS CURVE - APPLIQUE 100W MAX - 151405

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - ANDREAS CURVE - APPLIQUE 100W MAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • montage en ligne continue possible - Non

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163089111

Réf. Sonepar

02073151405

Réf. Fournisseur

151405

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système:

100 W

montage en ligne continue possible:

Non

Panneau LED:

Non

ANDREAS CURVE - APPLIQUE 100W MAX

Les Atouts de l'article:

Intérieur appliques. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: gris et transparent, Culot: R7s 118mm, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 100 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 11.5 / 20.5 / 15.5 cm ), Poids: 0.928 kg.SLV Référence 151405 / EAN 4024163089111