SLV - ANELA, réflécteur 28°, blanc - 1000812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 28 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163191043
Réf. Sonepar
02073319104
Réf. Fournisseur
1000812
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
28 °
couleur:
blanc
longueur:
80 mm
diamètre:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 10.5 cm ), Poids: 0.044 kg.SLV Référence 1000812 / EAN 4024163191043
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur interchangeable 28° pour luminaire ANELA.




