SLV - ANELA, réflécteur 28°, gris - 1000810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 28 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163191029
Réf. Sonepar
02073319102
Réf. Fournisseur
1000810
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
28 °
couleur:
gris
longueur:
80 mm
diamètre:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 10.5 cm ), Poids: 0.043 kg.SLV Référence 1000810 / EAN 4024163191029
Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier et la suspension ANELA en aluminium sont équipés d'une source LED intégrée. La source LED en retrait réduit l’éblouissement. ANELA est disponible en boîtier couleur noir et blanc et dispose d’un réflecteur qui génère différents flux lumineux. Le luminaire variable est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.