SLV - ANELA, réflécteur 28°, or - 1000809


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 28 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163191012
Réf. Sonepar
02073319101
Réf. Fournisseur
1000809
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
28 °
couleur:
or
longueur:
80 mm
diamètre:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Aluminium, Couleur: or, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 10.5 cm ), Poids: 0.041 kg.SLV Référence 1000809 / EAN 4024163191012
Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier et la suspension ANELA en aluminium sont équipés d'une source LED intégrée. La source LED en retrait réduit l’éblouissement. ANELA est disponible en boîtier couleur noir et blanc et dispose d’un réflecteur qui génère différents flux lumineux. Le luminaire variable est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.