SLV - ARROCK SLOT, borne, carrée, granit, poivre & sel, GU10, max.4W LED - 231440

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • hauteur/profondeur - 705 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - pierre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163136372

Réf. Sonepar

02073313637

Réf. Fournisseur

231440

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur/profondeur:

705 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

pierre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

165 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

72.5 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

130 mm

longueur:

130 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ARROCK SLOT, borne extérieure, poivre et sel, GU10/LED GU10 51mm, 4W max, IP44, granite, inox 304

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Granite et Inox 304, Couleur: gris et chrome, Culot: GU10, Form: carré, Puissance assignée: 4 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP55, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 13 / 13 / 70.5 cm ), Poids: 24.74 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 231440 / EAN 4024163136372

Les Atouts de la gamme:

Les lampadaires de la gamme ARROCK sont fabriqués en pierre naturelle de basalte et intègre une LED Premium. La sélection spéciale des matériaux fait de chaque luminaire un produit unique. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rectangulaire. Raccordement électrique des deux versions disponibles sur tension secteur 230V.