SLV - ARROCK STONE 50, borne extérieure, gris, LED, 9W, 3000K, IP55, basalte, inox 304 - 231370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - pierre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163156363
Réf. Sonepar
02073315636
Réf. Fournisseur
231370
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
pierre
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
330 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
sans verrine
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
36.67 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Basalte et Inox 304, Couleur: gris, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 9 W, Flux lumineux assigné: 330 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP55, donc Protection contre les interférences dues aux dépôts de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60Hz sek. 700mA, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 50 cm ), Poids: 15.242 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 231370 / EAN 4024163156363
Les Atouts de la gamme:
Les lampadaires de la gamme ARROCK sont fabriqués en pierre naturelle de basalte et intègre une LED Premium. La sélection spéciale des matériaux fait de chaque luminaire un produit unique. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rectangulaire. Raccordement électrique des deux versions disponibles sur tension secteur 230V.





