Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - ARROCK STONE 75, borne extérieure, gris, LED, 9W, 3000K, IP55, basalte, inox 304 - 231371

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - pierre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163156370

Réf. Sonepar

02073315637

Réf. Fournisseur

231371

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

pierre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

330 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

sans verrine

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

36.67 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ARROCK STONE 75, borne extérieure, gris, LED, 9W, 3000K, IP55, basalte, inox 304

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Basalte et Inox 304, Couleur: gris, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 9 W, Flux lumineux assigné: 330 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP55, donc Protection contre les interférences dues aux dépôts de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60Hz sek. 700mA, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 75 cm ), Poids: 21.32 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 231371 / EAN 4024163156370

Les Atouts de la gamme:

Les lampadaires de la gamme ARROCK sont fabriqués en pierre naturelle de basalte et intègre une LED Premium. La sélection spéciale des matériaux fait de chaque luminaire un produit unique. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rectangulaire. Raccordement électrique des deux versions disponibles sur tension secteur 230V.